ドアノブ トイレ用のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
156件の「ドアノブ トイレ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ用ドアノブ交換」、「ドアノブ ゴールド」、「レバーハンドル トイレ ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研)ランキング1位
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)26~42
1セット
3,298税込3,628
当日出荷

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研)ランキング2位
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能表示錠(トイレ用等)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研)ランキング3位
用途トイレ用(片ノブ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット53対応戸厚(mm)30~45セット内容ノブ(室外側)、室内側寸法(mm)(バックセット)53種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能表示錠(1型)取手握り玉
1セット
2,798税込3,078
当日出荷

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) ECLE(マツ六)ランキング4位
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)ランキング5位
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質SUS304バックセット35mm適合扉厚(mm)28~40付属品取付用ネジ種別木製扉用種類ドアノブ仕上ペーパー取手握り玉
1個
2,498税込2,748
当日出荷

1個
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
1セット
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット60対応戸厚(mm)28~35セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能内締錠(1型)取手握り玉
1セット
2,198税込2,418
当日出荷

バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)30~45種類ドアノブ適合場所トイレ仕上ステンレスヘアライン機能表示錠(1型)取手握り玉
1セット
2,898税込3,188
当日出荷

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
1セット
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53
1セット
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S 50
1セット
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
1個
9,798税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途トイレ、寝室・子供部屋等種類レバーハンドル動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
1個
10,980税込12,078
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
1セット
7,898税込8,688
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック機能小判座/表示錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
1セット
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)